Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG HCS71914-C-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 70 mm | Vnější průměr: 100 mm | Šířka: 16 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
FAG:HCS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1528469
Výrobce:0384393360000
EAN:4012801483803

Dokumenty
Detaily produktu : HCS71914-C-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings HCS719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 332 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | hcs719..-c-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 14000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání