Přesné ložisko / vřetenové ložisko FAG XCS7014-E-T-P4S-UL, Vnitřní průměr: 70 mm | Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 20 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:XCS7014-E-T-P4S-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1537195
Výrobce:0219380240000
EAN:4026677505712

Detaily produktu : XCS7014-E-T-P4S-UL FAG
Spindle bearings XCS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seal on both sides, non-contact, restricted tolerances, with Cronidur rings
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 580 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 70 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | xcs70..-e-t-p4s |
| Klec | plastický |
| Přesnost | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 36000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání