Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7206-B-XL-2RS-TVP-UL, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 16 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7206-B-XL-2RS-TVP-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543562
Výrobce:0613505400000
EAN:4012802347616

Detaily produktu : 7206-B-XL-2RS-TVP-UL FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 203 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 62 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Klec | polyamid |
| Mezní rychlost | 6500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 14100 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 23100 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání