Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7008-B-XL-2RS-TVP-UL, Vnější průměr: 68 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 15 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:7008-B-XL-2RS-TVP-UL
Rubix:LOZFAGKULJKS1543569
Výrobce:0693028040000
EAN:4012802609646
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka15 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7008-B-XL-2RS-TVP-UL FAG


Angular contact ball bearing 70..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost170 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka15 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněnídvě gumová těsnění
Série70..-b-xl-2rs-tvp
Klecpolyamid
Mezní rychlost5400 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r20300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr28000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií