Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7315-B-XL-MP-UA, Vnější průměr: 160 mm | Vnitřní průměr: 75 mm | Šířka: 37 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7315-B-XL-MP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1544250
Výrobce:0167263160000
EAN:4012801207744

Detaily produktu : 7315-B-XL-MP-UA FAG
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 3510 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr | 160 mm |
| Šířka | 37 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 73..-b-xl-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 4500 rpm |
| Mezní rychlost | 7300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 107000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 140000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání