Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7216-B-XL-MP, Vnější průměr: 140 mm | Vnitřní průměr: 80 mm | Šířka: 26 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7216-B-XL-MP
Rubix:LOZFAGKULJKS1544156
Výrobce:0191156600000
EAN:4012801282796

Detaily produktu : 7216-B-XL-MP FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1637 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 26 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-mp |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 4950 rpm |
| Mezní rychlost | 8300 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 72000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 85000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání