Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7211-B-XL-TVP-P5-UO, Vnější průměr: 100 mm | Vnitřní průměr: 55 mm | Šířka: 21 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7211-B-XL-TVP-P5-UO
Rubix:LOZFAGKULJKS1544299
Výrobce:0167253100000
EAN:4012801282260

Detaily produktu : 7211-B-XL-TVP-P5-UO FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Silné stránky
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 21x100x100 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 645 g |
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 100 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-tvp |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 6800 rpm |
| Mezní rychlost | 9200 rpm |
| Přesnost | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 38500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 52000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání