Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 7204-B-XL-JP-UA, Vnější průměr: 47 mm | Vnitřní průměr: 20 mm | Šířka: 14 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:7204-B-XL-JP-UA
Rubix:LOZFAGKULJKS1543836
Výrobce:0191144780000
EAN:4054372836916

Detaily produktu : 7204-B-XL-JP-UA FAG
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Silné stránky
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 14x47x47 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 109 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 14 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | 72..-b-xl-jp |
| Klec | ocel |
| Referenční rychlost | 15400 rpm |
| Mezní rychlost | 21600 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14900 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání