Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Vnější průměr: 80 mm | Vnitřní průměr: 35 mm | Šířka: 34.9 mm
Angular contact ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:LOZFAGKULJKS1543481
Výrobce:0638742290030
EAN:4012802478167

Detaily produktu : 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3 FAG
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 704 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 34.9 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Série | 33..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Klec | polyamid |
| Mezní rychlost | 6800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 55000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání