Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem FAG 3216-B-TVH, Vnější průměr: 140 mm | Vnitřní průměr: 80 mm | Šířka: 44.4 mm

Angular contact ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:3216-B-TVH
Rubix:LOZFAGKULDKS1529515
Výrobce:0167124390000
EAN:4012801196369
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka44.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 3216-B-TVH FAG


Angular contact ball bearing 32..-B-TVH, double row, plastic cage

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)44,4x140x140 mm
logistické Hmotnost2403 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka44.4 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série32..-b-tvh
Klecpolyamid
Referenční rychlost5100 rpm
Mezní rychlost3650 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r102000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr99000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií