Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7308 BE-2RZP, Vnější průměr: 90 mm | Vnitřní průměr: 40 mm | Šířka: 23 mm
Angular Contact Ball Bearing 73.. Series
Viz technické informaceReference
SKF:7308 BE-2RZP
Rubix:LOZOSTKUL---1547458
Výrobce:562997
EAN:7316575924478

Detaily produktu : 7308 BE-2RZP SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Silné stránky
- 25° contact angle
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Brass cage
- Suitable for universal matching
- Can operate at very high speeds
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 621 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Referenční rychlost | 9500 rpm |
| Mezní rychlost | 7500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 30500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 46200 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání