Přesné ložisko / vřetenové ložisko SKF 7203 ACDGA/P4A, Vnitřní průměr: 17 mm | Vnější průměr: 40 mm | Šířka: 12 mm

Angular Contact Ball Bearing 72.. Series

Viz technické informace

Reference

SKF:7203 ACDGA/P4A
Rubix:LOZSKFKULJKS1532075
Výrobce:45276
EAN:7316570984682
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7203 ACDGA/P4A


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)12x40x40 mm
logistické Hmotnost62 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr40 mm
Šířka12 mm
Těsněníotevřeno
Série7203
Přesnostp4 (abec 7 / iso class 4)
Základní statické zatížení, radiální - C0r4000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr8840 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií