Reference
Optibelt:380 T5 / 860
Rubix:REMOZRMTJAT15630868
Výrobce:1713420
EAN:4014486830279

Detaily produktu : T5 86077ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Silné stránky
ISO 5296
Aplikace
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technické informace
Atributy
| Profil | t5 |
|---|---|
| Účinná délka | 860 mm |
| Šířka pásu | 380 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Úhel zubu | 40 ° |
| Počet zubů | 172 |
| Výška | 2.2 mm |
| Odolnost proti oleji | ano |
| Vhodné pro vratné kladky | ano |
| Maximální pracovní teplota | 80 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
