Reference
Optibelt:200 T5 / 225
Rubix:REMOZRMTJAT15630887
Výrobce:1796539

Detaily produktu : T5 22577ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
Silné stránky
ISO 5296
Aplikace
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Účinná délka | 225 mm |
| Šířka pásu | 200 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 45 |
| Výška | 2.2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
