Reference
Optibelt:20 T5 / 900
Rubix:REMOZRMTJAT15631315
Výrobce:1938989
EAN:4014486020809




Detaily produktu : T5 900 2077ZA [OPT - OPTIBELT
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric
Silné stránky
ISO 5296
Aplikace
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technické informace
Atributy
| Profil | t5 |
|---|---|
| Účinná délka | 900 mm |
| Šířka pásu | 20 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 180 |
| Výška | 2.2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání