Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 25 T5 / 720

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:25 T5 / 720
Rubix:REMOZRMTJT5-5627466
Výrobce:1878024
EAN:4014486020090
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka720 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5/25-720 Optibelt


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka720 mm
Šířka pásu25 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů144
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání