Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 12 T5 / 690

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:12 T5 / 690
Rubix:REMOZRMTJAT15631339
Výrobce:1883129
EAN:4014486019902
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka690 mm
Šířka pásu12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 690 1277ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belts, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka690 mm
Šířka pásu12 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů138
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání