Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 16 T5 / 650

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:16 T5 / 650
Rubix:REMOZRMTJAT15631345
Výrobce:1991495
EAN:4014486019674
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka650 mm
Šířka pásu16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 650 1677ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka650 mm
Šířka pásu16 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů130
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání