Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 10 T5 / 560

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:10 T5 / 560
Rubix:REMOZRMTJAT15631361
Výrobce:1823325
EAN:4014486018936
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka560 mm
Šířka pásu10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 560 1077ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka560 mm
Šířka pásu10 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů112
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání