Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 16 T5 / 545

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:16 T5 / 545
Rubix:REMOZRMTJAT15631365
Výrobce:1767327
EAN:4014486018790
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka545 mm
Šířka pásu16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 545 1677ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance toothed belt made of polyurethane, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka545 mm
Šířka pásu16 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů109
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání