Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 16 T5 / 425

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:16 T5 / 425
Rubix:REMOZRMTJAT15631387
Výrobce:1890539
EAN:4014486017830
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka425 mm
Šířka pásu16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 425 1677ZA [OPTIBEL - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka425 mm
Šířka pásu16 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů85
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání