Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 10 T5 / 410

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:10 T5 / 410
Rubix:REMOZRMTJAT15631392
Výrobce:1908225
EAN:4014486017656
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka410 mm
Šířka pásu10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 410 1077ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
Profilt5
Účinná délka410 mm
Šířka pásu10 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů82
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání