Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 10 T5 / 400

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:10 T5 / 400
Rubix:REMOZRMTJAT15631395
Výrobce:1726895
EAN:4014486017571
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka400 mm
Šířka pásu10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 400 1077ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane timing belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1 g
Profilt5
Účinná délka400 mm
Šířka pásu10 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů80
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání