Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 10 T5 / 220

ALPHA TORQUE T5

Viz technické informace

Reference

Optibelt:10 T5 / 220
Rubix:REMOZRMTJAT15631436
Výrobce:1587592
EAN:4014486015812
brand logo

Technické shrnutí

Profilt5
Účinná délka220 mm
Šířka pásu10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T5 220 1077ZA [OPT - OPTIBELT


optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric

Silné stránky

ISO 5296

Aplikace

The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost10 g
Profilt5
Účinná délka220 mm
Šířka pásu10 mm
Rozteč5 mm
Počet zubů44
Výška2.2 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání