Reference
Optibelt:20 T5 / 200
Rubix:REMOZRMTJT5-5630270
Výrobce:1969293
EAN:4014486015683




Detaily produktu : T5/20-200 Optibelt
optibelt ALPHA TORQUE are cast polyurethane, made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane timing belts – also available with a toothed side.
High-performance polyurethane toothed belt, metric
Silné stránky
ISO 5296
Aplikace
The steel tension cords used exhibit low elongation and high flexural fatigue strength.
Technické informace
Atributy
| Profil | t5 |
|---|---|
| Účinná délka | 200 mm |
| Šířka pásu | 20 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 40 |
| Výška | 2.2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
