Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 25 T10 / 3000 AFX

ALPHA FLEX T10

Viz technické informace

Reference

Optibelt:25 T10 / 3000 AFX
Rubix:REMOZRMTJAT15632112
Výrobce:1648263
EAN:4014486089479
brand logo

Technické shrnutí

Profilt10
Účinná délka3000 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : T10 3000 2500ZA [OPTIB - OPTIBELT


The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost358 g
Profilt10
Účinná délka3000 mm
Šířka pásu25 mm
Rozteč10 mm
Počet zubů300
Výška4.5 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání