Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 75 AT20 / 2500 AFX

ALPHA FLEX AT20

Viz technické informace

Reference

Optibelt:75 AT20 / 2500 AFX
Rubix:REMOZRMTJAT15631626
Výrobce:1712907
EAN:4014486145175
brand logo

Technické shrnutí

Profilat20
Účinná délka2500 mm
Šířka pásu75 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : AT20 2500 7500ZA [OPTI - OPTIBELT


The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1875 g
Profilat20
Účinná délka2500 mm
Šířka pásu75 mm
Rozteč20 mm
Počet zubů125
Výška8 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání