Hnací řemen v metrických mírách Optibelt 25 AT10 / 2000 AFX

ALPHA FLEX AT10

Viz technické informace

Reference

Optibelt:25 AT10 / 2000 AFX
Rubix:REMOZRMTJAT15631025
Výrobce:1717195
EAN:4014486142419
brand logo

Technické shrnutí

Profilat10
Účinná délka2000 mm
Šířka pásu25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : AT10 2000 2500ZA [OPTI - OPTIBELT


The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost320 g
Profilat10
Účinná délka2000 mm
Šířka pásu25 mm
Rozteč10 mm
Počet zubů200
Výška4.5 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání