Reference
INA:RPNA35/52-XL
Rubix:LOZINAOST---1543471
Výrobce:0507797020000
EAN:4012802735857

Detaily produktu : RPNA35/52-XL INA
Aligning needle roller bearings RPNA, without inner ring
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x52x52 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 131 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 52 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Série | rpna..-xl |
| Mezní rychlost | 12900 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 41500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 27500 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici