Axiální kuličkové ložisko s úhlovým kontaktem SKF 7214 BEP, Vnější průměr: 125 mm | Vnitřní průměr: 70 mm | Šířka: 24 mm

72.. Series Angular Contact Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:7214 BEP
Rubix:LOZSKFKULJKS1525344
Výrobce:45544
EAN:7316576633553
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7214 BEP


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Silné stránky

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)24x125x125 mm
logistické Hmotnost1056,9 g
Vnitřní průměr70 mm
Vnější průměr125 mm
Šířka24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Série72be
Základní statické zatížení, radiální - C0r56000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr67600 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií