Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6319-C3, Vnější průměr: 200 mm | Šířka: 45 mm | Vnitřní průměr: 95 mm
6319
Viz technické informaceReference
Timken:6319-C3
Rubix:LOZOSTKUL---1548400
Výrobce:100417067
EAN:0087796295919

Detaily produktu : 6319 C3 TIMKEN
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 203,2x203,2x54,102 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 5814,6 g |
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 200 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 6319 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 118000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 153000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici