Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6307, Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 21 mm | Vnitřní průměr: 35 mm
6307
Viz technické informaceReference
Timken:6307
Rubix:LOZOSTKUL---1548087
Výrobce:100417116
EAN:0087796295636




Detaily produktu : 6307 TIMKEN
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 83,9978x83,9978x25,9842 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 440,9 g |
| Vnitřní průměr | 35 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 21 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6307 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 33400 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici