Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6306-ZZ, Vnější průměr: 72 mm | Šířka: 19 mm | Vnitřní průměr: 30 mm
6306
Viz technické informaceReference
Timken:6306-ZZ
Rubix:LOZOSTKUL---1546703
Výrobce:100417033
EAN:0087796293960




Detaily produktu : 6306-ZZ Timken
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 83,9978x83,9978x25,9842 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 365,1 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 19 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6306 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 14900 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 26600 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání