Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6302-ZZ, Vnější průměr: 42 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 15 mm
6302
Viz technické informaceReference
Timken:6302-ZZ
Rubix:LOZTOROST---1542127
Výrobce:100416973
EAN:0087796293762




Detaily produktu : 6302-2Z TIMKEN
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 89,8 g |
| Vnitřní průměr | 15 mm |
| Vnější průměr | 42 mm |
| Šířka | 13 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6302 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5400 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 11400 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici