Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6301-2RS, Vnější průměr: 37 mm | Šířka: 11 mm | Vnitřní průměr: 12 mm

6301

Viz technické informace

Reference

Timken:6301-2RS
Rubix:ALPOST///---0121841
Výrobce:100416976
EAN:0087796293748
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka11 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6301-2RS TIMKEN


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Silné stránky

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplikace

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)44,958x44,958x16,9926 mm
hmotnost balení64 g
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka11 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Série6301
Základní statické zatížení, radiální - C0r4200 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr9700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií