Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6207-2RSNR, Vnější průměr: 72 mm | Šířka: 17 mm | Vnitřní průměr: 35 mm
6207
Viz technické informaceReference
Timken:6207-2RSNR
Rubix:LOZOSTKUL---1548083
EAN:0087796293236






Detaily produktu : 6207-2RSNR TIMKEN
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 35 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 17 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6207 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 25700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání