Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6204-ZZ, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
6204
Viz technické informaceReference
Timken:6204-ZZ
Rubix:LOZOSTKUL---1546704
Výrobce:100417160
EAN:0087796293144




Detaily produktu : 6204-ZZ Timken
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 51,9938x51,9938x18,9992 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 108,9 g |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 47 mm |
| Šířka | 14 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6204 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 12800 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici