Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6006, Vnější průměr: 55 mm | Šířka: 13 mm | Vnitřní průměr: 30 mm

6006

Viz technické informace

Reference

Timken:6006
Rubix:LOZOSTKUL---1546296
Výrobce:100416836
EAN:0087796294820
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6006 TIMKEN


Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions

Silné stránky

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Aplikace

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors

Technické informace


Atributy
Balené rozměry (D x Š x V)55,9816x55,9816x22,987 mm
hmotnost balení112,9 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr55 mm
Šířka13 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série6006
Základní statické zatížení, radiální - C0r8300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13200 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií