Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou INA 311-NPP-B-L114, Vnější průměr: 120 mm | Šířka: 29 mm | Vnitřní průměr: 55 mm
3..-NPP
Viz technické informaceReference
INA:311-NPP-B-L114
Rubix:LOZINAOST---1543291
Výrobce:0004350740000
Detaily produktu : 311-NPP-B-L114 INA
Plummer block housing unit 3..-NPP-B, RIBB sheet metal PB
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1243 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 55 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 29 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 3..-npp |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
