Headlamp Roebuck 887720

LED headlamp

Pozrite si technické informácieZobraziť dokumenty

Referencie

Roebuck:887720
Rubix:ETMSZSTCS---0521045
Číslo šarže:3660338410987
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu: 887720 dobíjecí čelová svítilna 300lm IP65 LI-ION snímač pohybu


Rechargeable Li-Po LED headlamp
Contactless activation of the lamp by holding a hand in front (function can be enabled or disabled).
Lamp tiltable by 60°.
Adjustable headband.
Mountable on safety helmets
LED Type Super bright COB
Lighting Power Spotlight 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Battery Batterie 3,7V 1500 mAh Li-Po
Running time 5,5h/2h
Charging time 2,5h

Technické špecifikácie


atribúty
  • k dispozícii