Žebříky

The range features top-quality industrial ladders, scaffolding equipment, staircase components, double-sided ladders, single ladders, and safe smart pods for working at heights. Industrial platforms are also available at competitive prices.

Možnosti filtru
Kategorie
  • jednostranné schodiště (1)
  • 1Výrobce
  • spartex
    (1)
  • 1 Produkt (y) s 1 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    796775 štafle 5 schodů

    • spartex:796775
    • rubix:TGM008014---4061632
    • ean:3660338043529
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Počet stupňů:5
    • Maximální pracovní výška:3.02 m
    • Hmotnost:5.9 kg