Reference
Spartex:796775
Rubix:TGM008014---4061632
EAN:3660338043529


Technické shrnutí
| Počet stupňů | 5 |
|---|---|
| Maximální pracovní výška | 3.02 m |
| Hmotnost | 5.9 kg |
Dokumenty
Detaily produktu : 796775 štafle 5 schodů
Means of access to heights for non-permanent and non-repetitive professional work..
Structure made of reinforced aluminium tubular profile..
Single set step 80 mm..
Joints in cast aluminium..
Footrest shelf: 250 x 250 mm.
Tool-holder shelf with housing and bucket hook..
150 kg load, tested at 260 kg.
Guard height: 638 mm.
Safety tip: Any height access equipment must be checked once a year. Standard: EN 131 - decree 96 333 - label 65
Structure made of reinforced aluminium tubular profile..
Single set step 80 mm..
Joints in cast aluminium..
Footrest shelf: 250 x 250 mm.
Tool-holder shelf with housing and bucket hook..
150 kg load, tested at 260 kg.
Guard height: 638 mm.
Safety tip: Any height access equipment must be checked once a year. Standard: EN 131 - decree 96 333 - label 65
5 levels step ladder
Silné stránky
With non-slip pads.
Aplikace
Professional and domestical use
Technické informace
Atributy
| Počet stupňů | 5 |
|---|---|
| Maximální pracovní výška | 3.02 m |
| Hmotnost | 5.9 kg |
| Výška plošiny | 1.12 m |
| Délka ve staženém stavu | 1.94 m |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání