Izolované šroubováky Roebuck 880438

Vde insulated 1000v slotted screwdriver

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:880438
Rubix:TGM008005---4061731
EAN:3660338338434
brand logo
brand logo
brand logo

Technické shrnutí

Otiskbyt
Délka čepele100 mm
Velikost otisku3.5

Dokumenty

Detaily produktu : IZOLOVANÝ ŠROUBOVÁK 1000V PLOCHÝ 3,5 X 100 MM 880438


Standard: ISO 2380/ IEC 60900 Certified VDE/GS
For all electrical applications up to 1000 v ACHardened chromium vanadium molybdenum steel blade, black finish.
Multi component ergonomic handle with anti-slip protection.
 

Silné stránky

Isolation directly moulded on blade Excellent torque application
brand logo
brand logo

Technické informace


Atributy
Otiskbyt
Délka čepele100 mm
Velikost otisku3.5
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání