Měření a monitorování

Rubix offers top-quality measuring and monitoring tools, ensuring precision and durability. The selection comprises innovative internal measuring instruments, micrometers, slide feet, thickness probes, comparators, and depth measurement appliances.

Možnosti filtru
Kategorie
  • různé měření - údržba (21)
  • sila, hmotnost, rychlost, teplota a různé čítače (13)
  • mikrometry (11)
  • různá měření (8)
  • optické pravítko (5)
  • držáky, pomocné vybavení (4)
  • komparátory a měření hloubky (2)
  • měřidla, fólie (2)
  • přístroje pro měření délky (1)
  • měřicí sloupy (1)
  • Výrobce
  • fag
    (11)
  • giss cutline
    (1)
  • parker
    (3)
  • roebuck
    (30)
  • skf
    (23)
  • 47 Produkt (y) s 68 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    867681 metr svinovací 5m

    • Nahrazená ref.:815578
    • roebuck:867681
    • rubix:TGM008002---4061400
    • ean:3660338216268
    • K dispozici
    • Skříň:bi materiál
    • Délka:5 m
    • Šířka:19 mm
    brand logobrand logo

    SVINOVACÍ METR 2SLOŽKOVÝ 5 M 867689

    • Nahrazená ref.:5045091
    • roebuck:867689
    • rubix:MERNEUMTP---2120497
    • ean:3660338216329
    • K dispozici
    • Skříň:bi materiál
    • Délka:5 m
    • Šířka:19 mm
    brand logobrand logo

    5045092 Svinovací metr 8mx25mm

    • roebuck:5045092
    • rubix:TGM008009---4018367
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Skříň:bi materiál
    • Délka:8 m
    • Šířka:25 mm
    brand logobrand logo

    SVINOVACÍ METR 5 M 867685

    • Nahrazená ref.:863339
    • roebuck:867685
    • rubix:MERNEUMTP---2120493
    • ean:3660338216299
    • K dispozici
    • Skříň:bi materiál
    • Délka:5 m
    • Šířka:19 mm
    brand logobrand logo

    864928 Lupa GISS Cutline , průměr: 117 mm osvětlení: LED

    • Nahrazená ref.:6052589
    • giss cutline:864928
    • rubix:TGM008009---4061326
    • ean:3660338193699
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Zvětšení:3x - 5x - 7x
    • Průměr:117 mm
    • Typ osvětlení:led
    brand logobrand logo

    864587 Vodováha 400mm

    • Nahrazená ref.:733702
    • roebuck:864587
    • rubix:TGM008005---4062181
    • ean:3660338190629
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:400 mm
    • Typ:vodováha
    brand logobrand logo

    SKLÁDACÍ METR 2 M 867691

    • Nahrazená ref.:843660
    • roebuck:867691
    • rubix:MERNEUMTP---2120495
    • ean:3660338216336
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:2 m
    • Šířka:16 mm
    brand logobrand logo

    TRAPÉZOVÁ MAGNETICKÁ VODOVÁHA 600 MM 852002

    • roebuck:852002
    • rubix:TGM008001---4067149
    • ean:3660338091681
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:600 mm
    • Typ:vodováha
    brand logobrand logo

    Dálkoměr 873167 Professional GISS

    • roebuck:873167
    • rubix:MERNEUDLM---0000001
    • ean:3660338268076
    • K dispozici
    • Rozsah:60 m
    • Přesnost:1.5 mm
    • Třída laseru:2
    brand logobrand logo

    TKTL 11

    • skf:TKTL 11
    • rubix:TGM008016---4061201
    • ean:7316579297714
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Infračervené rozlišení:0,1 °c
    • Min. teplota:-60 °C
    • Max. teplota:625 °C
    brand logobrand logo

    729865 B

    • skf:729865 B
    • rubix:NMDSKFMPRSPM5200010
    • ean:7316577079855
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření:0.05 mm
    • Počet prvků:29
    • Délka:200 mm
    brand logobrand logo

    860235 teploměr infračervený

    • roebuck:860235
    • rubix:NZZ---///---2224104
    • ean:3660338151934
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Infračervené rozlišení:0.1
    • Min. teplota:-60 °C
    • Max. teplota:1400 °C
    brand logobrand logo

    Kružítko 150mm

    • roebuck:852004
    • rubix:KASDDK///---1020548
    • ean:3660338091698
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Otvor:150 mm
    • Délka:150 mm
    brand logobrand logo

    6906321 Svinovací metr 2m

    • roebuck:6906321
    • rubix:TGM008009---4038694
    • K dispozici
    • Skříň:bi materiál
    • Délka:2 m
    • Šířka:16 mm
    brand logobrand logo

    TKRT 10 digitální otáckomer SKF

    • skf:TKRT 10
    • rubix:TGM008016---4044498
    • ean:7316575851941
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření, minimální:0
    • Rozsah měření, maximální:99999
    • Přípustná chyba:0.05 %
    brand logobrand logo

    TIH P20

    • skf:TIH P20
    • rubix:DIASKFPRSMTE0320018
    • ean:7316572421291
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výkon:250 °C
    brand logobrand logo

    TKDT 10 kontaktní teplomer SKF

    • skf:TKDT 10
    • rubix:TGM008016---4044499
    • ean:7316575851934
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. teplota:-200 °C
    • Max. teplota:1372 °C
    brand logobrand logo

    729865 A

    • skf:729865 A
    • rubix:NMDSKFMPRSPM5220075
    • ean:7316577079848
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření:0.3 mm
    • Počet prvků:13
    • Délka:100 mm
    brand logobrand logo

    TKES 10S

    • skf:TKES 10S
    • rubix:TGM008009---4012982
    • ean:7316575126254
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Průměr sondy:5.8 mm
    • Délka sondy:1000 mm
    • Rozlišení:640
    brand logobrand logo

    TKRS 31

    • skf:TKRS 31
    • rubix:NZZ---///---2224524
    • ean:7316579205719
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření, minimální:30 flash/min
    • Rozsah měření, maximální:300000 flash/min
    • Přípustná chyba:0.02 %
    brand logobrand logo

    796998 Měrka z nerez oceli

    • roebuck:796998
    • rubix:MERNEUMAP---0000002
    • ean:3660338043628
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:150 mm
    brand logobrand logo

    6909545 Skládací metr 2m 10 dílu bíly

    • roebuck:6909545
    • rubix:TGM008009---4038710
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Délka:2 m
    • Šířka:15 mm
    brand logobrand logo

    879661 Svinovací metr, dlouhý, délka 30m

    • roebuck:879661
    • rubix:MERNEUMTP---2120510
    • ean:3660338331947
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Skříň:kov
    • Délka:30 m
    • Šířka:13 mm
    brand logobrand logo

    TMDT 2-30 SKF

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:TGM008001---4064345
    • ean:7316577292551
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výkon:900 °C
    24 items of 47