< Zadní
Sila, hmotnost, rychlost, teplota a různé čítače

Sila, hmotnost, rychlost, teplota a různé čítače

Možnosti filtru
Kategorie
  • teplota a vlhkost (10)
  • počítadla, rychlost a čas (3)
  • Výrobce
  • parker
    (2)
  • roebuck
    (1)
  • skf
    (10)
  • 12 Produkt (y) s 13 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    TKTL 11

    • skf:TKTL 11
    • rubix:TGM008016---4061201
    • ean:7316579297714
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Infračervené rozlišení:0,1 °c
    • Min. teplota:-60 °C
    • Max. teplota:625 °C
    brand logobrand logo

    860235 teploměr infračervený

    • roebuck:860235
    • rubix:NZZ---///---2224104
    • ean:3660338151934
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Infračervené rozlišení:0.1
    • Min. teplota:-60 °C
    • Max. teplota:1400 °C
    brand logobrand logo

    TKRT 10 digitální otáckomer SKF

    • skf:TKRT 10
    • rubix:TGM008016---4044498
    • ean:7316575851941
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření, minimální:0
    • Rozsah měření, maximální:99999
    • Přípustná chyba:0.05 %
    brand logobrand logo

    TIH P20

    • skf:TIH P20
    • rubix:DIASKFPRSMTE0320018
    • ean:7316572421291
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výkon:250 °C
    brand logobrand logo

    TKDT 10 kontaktní teplomer SKF

    • skf:TKDT 10
    • rubix:TGM008016---4044499
    • ean:7316575851934
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. teplota:-200 °C
    • Max. teplota:1372 °C
    brand logobrand logo

    TKRS 31

    • skf:TKRS 31
    • rubix:NZZ---///---2224524
    • ean:7316579205719
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Rozsah měření, minimální:30 flash/min
    • Rozsah měření, maximální:300000 flash/min
    • Přípustná chyba:0.02 %
    brand logobrand logo

    TMDT 2-30 SKF

    • skf:TMDT 2-30
    • rubix:TGM008001---4064345
    • ean:7316577292551
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Výkon:900 °C
    brand logobrand logo

    TKTL 21

    • skf:TKTL 21
    • rubix:TGM008016---4061172
    • ean:7316579297707
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. teplota:-64 °C
    • Max. teplota:1400 °C
    brand logobrand logo

    TKTL 40 videoteplomer SKF

    • skf:TKTL 40
    • rubix:TGM008016---4044497
    • ean:7316575851910
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. teplota:0 °C
    • Max. teplota:50 °C
    brand logobrand logo

    SCLTSD-520-10-07 Parker

    • parker:SCLTSD-520-10-07
    • rubix:ETMPRTEKTPRS0521614
    • výrobce:SCLTSD-520-10-07
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Min. teplota:-20 °C
    • Max. teplota:85 °C
    brand logo

    TMDT 2-31 SKF

    • skf:TMDT 2-31
    • rubix:TGM008001---4066441
    • ean:7316577311764
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    brand logo

    SCTSD-150-10-05 Parker

    • parker:SCTSD-150-10-05
    • rubix:FLTPNEOSTOST5827358
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání