Nářadí odolné proti výbuchu
Možnosti filtru
Kategorie
klíče odolné proti výbuchu (5)
rázové nástroje odolné proti výbuchu (5)
1Výrobce
roebuck
(10)
5 Produkt (y) s 10 varianta (y):
846215 kladivo
- roebuck:846215
- rubix:NRRNEUKPP---5422002
- ean:3660338084362
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:280 mm
- Hmotnost:1500 g
845996 nejiskřivý očkoplochý klíč 19mm
- roebuck:845996
- rubix:TGM008005---4062522
- ean:3660338081934
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Otvor:19 mm
- Délka:230 mm
846217 kladivo 300g
- roebuck:846217
- rubix:NRRNEUKPP---5422004
- ean:3660338084379
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:280 mm
- Hmotnost:300 g
846212 Kamenické kladivo s rukojetí ze skleněných vláken, nejiskřivé (280 mm)
- roebuck:846212
- rubix:TGM008002---4061853
- ean:3660338084348
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:280 mm
- Hmotnost:1500 g
879647 kladivo nejiskřivé 2000g
- roebuck:879647
- rubix:TGM008005---4062440
- ean:3660338331862
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Délka:300 mm
- Hmotnost:2000 g