Upevňovací prvky
Rubix provides high-quality fasteners at competitive prices. The selection features bolts, screws, nuts, nails, staples, bushes, pins, keys, threaded rods, stud bolts, helicoids, professional spacers, washers, rivet dowel clamps, and accessory sets for fixing and fastening.
Možnosti filtru
Kategorie
závitové tyče, hřebíky, helicoily a podložky (4)
matice (3)
podložky (3)
šrouby (3)
šrouby (1)
sponkovací třmeny (1)
upevňovací prvky (1)
Výrobce
festo
(2)
ina
(3)
parker
(5)
roebuck
(6)
13 Produkt (y) s 16 varianta (y):
862417 nýtovací sada s kleštěmi ROEBUCK
- Nahrazená ref.:852012
- roebuck:862417
- rubix:TGM008005---4061697
- ean:3660338171048
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Průměr:4.8 mm
- Upínací síla:5 mm
KLEŠTĚ NA STAHOVACÍ PÁSKY Z POLYAMIDU 6-9 MM 796701
- roebuck:796701
- rubix:TGM008005---4061761
- ean:3660338043215
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Upínací síla:9 mm
- Délka:190 mm
GRM-1/8
- festo:GRM-1/8
- rubix:FLTPNEFSTOST5820449
- výrobce:2107
- ean:4052568017958
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Materiál/povrchová úprava:Ocel
- Norma:DIN 934
- Průměr řezání závitů:12 mm
HMR-D-MIDI FESTO
- festo:HMR-D-MIDI
- rubix:FLTPNEOSTOST5827798
- výrobce:530026
- ean:4052568047436
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Materiál/povrchová úprava:Hliník
- Průměr řezání závitů:52 mm
- Pro šrouby:m52
869154 Záv. vložka M6x1,5x1,0 (100ks)
- roebuck:869154
- rubix:ZNPNEUVLZ---0000005
- ean:3660338229138
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Materiál/povrchová úprava:Nerezová Ocel
- Délka:9.1 mm
- Průměr:6 mm
SSC3X Parker
- parker:SSC3X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824619
- výrobce:SSC3X
- K dispozici
- Délka:70 mm
- Materiál/povrchová úprava:Ocel
- Norma:DIN 931
SSLA5X Parker
- parker:SSLA5X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824746
- výrobce:SSLA5X
- K dispozici
- Délka:60 mm
- Materiál/povrchová úprava:Ocel
- Norma:DIN 931
SSC5X Parker
- parker:SSC5X
- rubix:FLTPNEOSTOST5828623
- výrobce:SSC5X
- K dispozici
- Délka:130 mm
- Materiál/povrchová úprava:Ocel
- Norma:ISO 9001
SSC1X Parker
- parker:SSC1X
- rubix:FLTPNEOSTOST5824617
- výrobce:SSC1X
- K dispozici
- Délka (v palcích):1.77 ''
- Materiál/povrchová úprava:Ocel
VUS26086-A INA
- ina:VUS26086-A
- rubix:LIPOST///---1430543
- výrobce:0002250370000
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Vnější průměr:39.5 mm
VUS26126-A INA
- ina:VUS26126-A
- rubix:LIPOST///---1428201
- výrobce:0000933860000
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
- Norma:ISO 4762
VUS38206 A INA
- ina:VUS38206-A
- rubix:LIPIILOST---1420979
- výrobce:0002258940000
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
4 BTX-S Parker
- parker:4 BTX-S
- rubix:FLTPNEOSTOST5828923
- výrobce:4 BTX-S
- Dostupné - termín dodání na vyžádání