Kovové šrouby s metrickým závitem Parker SSLA5X
Hannifin Hexagon Head Screw
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Parker:SSLA5X
Rubix:FLTPNEOSTOST5824746
Výrobce:SSLA5X

Dokumenty
Detaily produktu : SSLA5X Parker
Silné stránky
•The function of tube clamps is the fixing of straight tubes, bent tubes and hoses, the broad product range of Parker tube clamps helps to find a solution for all requests and therefore extends the range of applications
Their notable features are re-set capability, high tensile strength, very high abrasion resistance and excellent resistance to cold. This range of features enlarges the number of possible applications and stretches the life-cycle of tube clamps
Their notable features are re-set capability, high tensile strength, very high abrasion resistance and excellent resistance to cold. This range of features enlarges the number of possible applications and stretches the life-cycle of tube clamps
Technické informace
Atributy
| Délka | 60 mm |
|---|---|
| Materiál/povrchová úprava | Ocel |
| Norma | DIN 931 |
| Metrický průměr | M6 |
| Typ otisku | šestihranný (hex) |
| Dokončení | fosfát |
| Třída | Nestandardní |
| Průměr řezání závitů | 6 mm |
| Typ závitů | metrické |
| Průměr | 6 mm |
| Povrch závitu | částečný |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
