Spherical Roller Bearing
Vnitřní průměr | 60 mm |
---|---|
Vnější průměr | 110 mm |
Šířka | 34 mm |
logistické Hmotnost | 1304,5 g |
---|---|
Vnitřní průměr | 60 mm |
Vnější průměr | 110 mm |
Šířka | 34 mm |
Typ ložiskové vůle | CN |
Série | BS2 |
Mezní rychlost | 2700 rpm |
Základní statické zatížení, radiální - C0r | 166 N |
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 159 N |
Těsnění | Dvě gumová těsnění |
Dostupné - termín dodání na vyžádání