Možnosti filtru
Kategorie
  • pneumatické nástroje pro montáž a demontáž (6)
  • bruska (2)
  • pásová bruska (1)
  • 1Výrobce
  • roebuck
    (9)
  • 9 Produkt (y) s 9 varianta (y):

    Relevantnost
    brand logobrand logo

    8496699 Bruska vzduch. 1/4" (6mm) 90°

    • roebuck:8496699
    • rubix:TGM008010---4061107
    • ean:3660338469329
    • K dispozici
    • Průměr kleští:6 mm
    • Rychlost bez zatížení:20000 rpm
    • Hmotnost:0.5 kg
    brand logobrand logo

    PŘÍMÁ KOMPOZITNÍ BRUSKA 6 MM 8496700

    • roebuck:8496700
    • rubix:PNZNEUBLP---3020135
    • ean:3660338469336
    • K dispozici
    • Rychlost bez zatížení:25000 rpm
    • Hmotnost:0.4 kg
    • Spotřeba vzduchu:113 l/min
    brand logobrand logo

    8496697 Utahovačka rázová 1/2" 1756 Nm

    • roebuck:8496697
    • rubix:TGM008010---4061298
    • ean:3660338469312
    • K dispozici
    • Čtyřhranný adaptér pohonu:1/2 ''
    • Maximální moment:1112 N.m
    • Hmotnost:1.91 kg
    brand logobrand logo

    8496698 Utahovák rázový 3/4"

    • roebuck:8496698
    • rubix:TGM008002---4061401
    • ean:3660338468506
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Čtyřhranný adaptér pohonu:3/4 ''
    • Maximální moment:2034 N.m
    • Hmotnost:3.44 kg
    brand logobrand logo

    RÁZOVÝ PNEUMATICKÝ KLÍČ 1/2" MAX 624 NM 8496695

    • roebuck:8496695
    • rubix:TGM008002---4061433
    • ean:3660338469305
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Čtyřhranný adaptér pohonu:1/2 ''
    • Maximální moment:624 N.m
    • Hmotnost:1.24 kg
    brand logobrand logo

    PNEUMATICKÁ RÁČNA 1/2" 8496694

    • roebuck:8496694
    • rubix:PNZNEUOST---3020135
    • ean:3660338469299
    • K dispozici
    • Čtyřhranný adaptér pohonu:1/2 ''
    • Maximální moment:68 N.m
    • Hmotnost:1.2 kg
    brand logobrand logo

    PNEUMAT. VRTAČKA 13 MM S RYCHLOUPÍNÁNÍM 8496702

    • roebuck:8496702
    • rubix:TGM008010---4061348
    • ean:3660338468513
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Kapacita sklíčidla:13 mm
    • Rychlost bez zatížení:800 rpm
    • Hmotnost:1.3 kg
    brand logobrand logo

    PNEUMAT. VRTAČKA 10 MM S RYCHLOUPÍNÁNÍM 8496703

    • roebuck:8496703
    • rubix:TGM008010---4061347
    • ean:3660338469350
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Kapacita sklíčidla:10 mm
    • Rychlost bez zatížení:2000 rpm
    • Hmotnost:1 kg
    brand logobrand logo

    8496701 excentrická bruska

    • roebuck:8496701
    • rubix:TGM008010---4061556
    • ean:3660338469343
    • Dostupné - termín dodání na vyžádání
    • Tvar plochy:kulatý
    • Rychlost bez zatížení:12000 rpm
    • Hmotnost:0.7 kg